Weidmüller - HDC MRJ45 PCADP MC - CIE Connecteurs industriels étanches - 2592260000

WEIDMÜLLER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 1

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • température de fonctionnement - -40...70 °C

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118602364

Réf. Sonepar

00097860236

Réf. Fournisseur

2592260000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

1

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...70 °C

degré de pollution:

3

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

14.5 mm

hauteur:

54.85 mm

profondeur:

34 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Module de transmission des données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller