Weidmüller - HDC RJ4501 MMSCAT6-0020 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2661950020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.2 m
couleur de gaine - gris
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118675351
Réf. Sonepar
00097006623
Réf. Fournisseur
2661950020
Marque
Weidmüller
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
0.2 m
couleur de gaine:
gris
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


