Weidmüller - HDC RJ4501 MMSCAT6-0080 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2661950080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.8 m
couleur de gaine - gris
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118675511
Réf. Sonepar
00097006636
Réf. Fournisseur
2661950080
Marque
Weidmüller
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
0.8 m
couleur de gaine:
gris
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
Câbles de données pour le transfert de données dans un module.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


