🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC S6 6 SAS - CIE Connecteurs industriels étanches - 1790030000

CopieCopie
Weidmüller - HDC S6 6 SAS - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248212095

Réf. Sonepar

00097821209

Réf. Fournisseur

1790030000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

100 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis axial

nombre de contacts d'alimentation:

6

nombre de contacts de commande:

6

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...35 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

35...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...35 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

47.8 mm

profondeur:

111 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller