Weidmüller - HDC VG IP68 M32/1 MS LS - CIE Connecteurs industriels étanches - 1328820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
fixation sans contre-écrou - Non
raccord à écrou de câble plat - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118133141
Réf. Sonepar
00097813314
Réf. Fournisseur
1328820000
Marque
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


