Weidmüller - HDC VG M42 MS IP68 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1252230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 32...36 mm
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
fixation sans contre-écrou - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118044348
Réf. Sonepar
00097804434
Réf. Fournisseur
1252230000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
32...36 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


