Weidmüller - HDC XX5E01 MFSXXXX-2000 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2453552000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC XX5E01 MFSXXXX-2000 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • longueur - 20 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118467499

Réf. Sonepar

00097847264

Réf. Fournisseur

2453552000

Marque

Weidmüller

catégorie:

5E

longueur:

20 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

dimension AWG:

22

indice de protection (IP):

IP00

valeur NVP:

63 %

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Insert pour données avec câble (connecteurs industriels), Longueur du câble: 20 m, Cat. 5e, 100 MBit/s

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller