Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC XX5E02 MFSXXXX-0300 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2503790300

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC XX5E02 MFSXXXX-0300 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118523270

Réf. Sonepar

00097852328

Réf. Fournisseur

2503790300

Marque

Weidmüller

catégorie:

5E

longueur:

3 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

dimension AWG:

22

indice de protection (IP):

IP00

valeur NVP:

66 %

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Insert pour données avec câble (connecteurs industriels), Longueur du câble: 3 m, Cat. 5e, 100 MBit/s

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller