Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC XX6A01 MMSM12X-0100 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2451130100

CopieCopie
Weidmüller - HDC XX6A01 MMSM12X-0100 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118485684

Réf. Sonepar

00097848568

Réf. Fournisseur

2451130100

Marque

Weidmüller

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

1 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

dimension AWG:

24

indice de protection (IP):

IP00

valeur NVP:

70 %

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Câbles de données pour le transfert de données dans un module.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller