Weidmüller - HDC XX6A01 OOXXXDM-1000 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2712671000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
Convient pour une installation dans le sol - Non
géométrie du câble - rond
sans halogène selon IEC 60754-2 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118753011
Réf. Sonepar
00097007572
Réf. Fournisseur
2712671000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7
Convient pour une installation dans le sol:
Non
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
poids:
3800 kg/km
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


