Weidmüller - HP 3 ADP3 - Blocs de jonction - Série SAK - 0485760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 3 mm
couleur - beige
encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190030254
Réf. Sonepar
00097003025
Réf. Fournisseur
0485760000
Marque
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
3 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


