Weidmüller - HS 0.8-2.4/12 MM Y - Repérage de fils Système de codage des câbles, jaune, Diamè - 2526060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm
diamètre du câble - 0.8...2.4 mm
longueur - 12.7 mm
largeur - 5 mm
couleur - jaune
Conditionnement
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118537215
Réf. Sonepar
00097853721
Réf. Fournisseur
2526060000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.25...0.5 mm
diamètre du câble:
0.8...2.4 mm
longueur:
12.7 mm
largeur:
5 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


