Weidmüller - HS 0.8-2.4/50 MM W - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diamè - 2437490000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HS 0.8-2.4/50 MM W - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diamè

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm

  • diamètre du câble - 0.8...2.4 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 4.2 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118460995

Réf. Sonepar

00097846099

Réf. Fournisseur

2437490000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.25...0.5 mm

diamètre du câble:

0.8...2.4 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

4.2 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

DANEMARK

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller