Weidmüller - HSS 1.0-3.2 EL W30M - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diam - 1505850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm
diamètre du câble - 1...3.2 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 5.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118314236
Réf. Sonepar
00097831423
Réf. Fournisseur
1505850000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.5...1.5 mm
diamètre du câble:
1...3.2 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


