Non retournable

Weidmüller - HSS 2.1-6.4 EL W30M - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diam - 1505870000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HSS 2.1-6.4 EL W30M - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diam

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1.5...6 mm

  • diamètre du câble - 2.1...6.4 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 10.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118314335

Réf. Sonepar

00097831442

Réf. Fournisseur

1505870000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1.5...6 mm

diamètre du câble:

2.1...6.4 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

10.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller