Weidmüller - IE-C5DB4BB0070MCSMCA-X6 - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2977240070

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-C5DB4BB0070MCSMCA-X6 - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • longueur - 7 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 1x4

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986936065

Réf. Sonepar

00097693606

Réf. Fournisseur

2977240070

Marque

Weidmüller

catégorie:

5

longueur:

7 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

66 %

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

IE-C5DB4BB0070MCSMCA-X6 -Ethernet Industriel Composants Passifs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller