Weidmüller - IE-C5ES8UG0060A45A45-X - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1005100060

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-C5ES8UG0060A45A45-X - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 6 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248945597

Réf. Sonepar

00097894559

Réf. Fournisseur

1005100060

Marque

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

6 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-3-106 Var. 5

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

dimension AWG:

1.5901e+011

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

67 %

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller