Weidmüller - IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2813820002

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 0.2 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 4x2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986861121

Réf. Sonepar

00097686112

Réf. Fournisseur

2813820002

Marque

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

0.2 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV -Ethernet Industriel Composants Passifs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller