Weidmüller - IE-C6FP8LB0010M40V40-B - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3024670010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - S/FTP
catégorie - autre
longueur - 1 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 4x2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986949829
Réf. Sonepar
00097694982
Réf. Fournisseur
3024670010
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
catégorie:
autre
longueur:
1 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
78 %
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
IE-C6FP8LB0010M40V40-B -Ethernet Industriel Composants Passifs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


