Weidmüller - IE-C6FP8LB0010V40V40-B - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3009440010

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-C6FP8LB0010V40V40-B - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - autre

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 4x2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986912878

Réf. Sonepar

00097691287

Réf. Fournisseur

3009440010

Marque

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

catégorie:

autre

longueur:

1 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

78 %

pays de fabrication:

HONGRIE

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

IE-C6FP8LB0010V40V40-B -Ethernet Industriel Composants Passifs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller