Weidmüller - IE-M12-ADAP S - Connecteurs Ethernet Industriel - 8901620000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-M12-ADAP S - Connecteurs Ethernet Industriel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - autre

  • longueur du câble - 16 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248653577

Réf. Sonepar

00097865357

Réf. Fournisseur

8901620000

Marque

Weidmüller

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

autre

longueur du câble:

16 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de prise pour câble RJ45.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller