Weidmüller - IE-MC-VLT-1TX-1SCS - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1286900000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-MC-VLT-1TX-1SCS - Ethernet Industriel - Composants Actifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1

  • type de tension d’alimentation - DC

  • Ethernet - Oui

  • Fast Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118077766

Réf. Sonepar

00097807776

Réf. Fournisseur

1286900000

Marque

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:

1

type de tension d’alimentation:

DC

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

1

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

pays de fabrication:

TAIWAN

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports GBIC (SX):

0

nombre de ports GBIC (LX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX):

0

tension d'alimentation DC:

24...24 V

montage mural/direct possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de construction:

autre

hauteur:

135 mm

largeur:

53.6 mm

profondeur:

105 mm

Convertisseur de support, IP30 Convertisseur de support pour l'implémentation Ethernet via une interface RJ45 avec conducteurs en fibre optique.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller