Weidmüller - IE-MC-VLT-1TX-1ST - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1286890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1
type de tension d’alimentation - DC
Ethernet - Oui
Fast Ethernet - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118077827
Réf. Sonepar
00097807782
Réf. Fournisseur
1286890000
Marque
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
1
type de tension d’alimentation:
DC
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Oui
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
1
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
pays de fabrication:
TAIWAN
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports GBIC (SX):
0
nombre de ports GBIC (LX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (SX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (LX):
0
tension d'alimentation DC:
24...24 V
montage mural/direct possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de construction:
autre
hauteur:
135 mm
largeur:
53.6 mm
profondeur:
105 mm
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


