Weidmüller - IE-SFP-1GLHXLC-T - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1286730000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-SFP-1GLHXLC-T - Ethernet Industriel - Composants Actifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'émetteur-récepteur - SFP

  • type de connecteur - autre

  • passif - Non

  • actif - Non

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118077728

Réf. Sonepar

00097807772

Réf. Fournisseur

1286730000

Marque

Weidmüller

type d'émetteur-récepteur:

SFP

type de connecteur:

autre

passif:

Non

actif:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Émetteur-récepteur SFP, 1000 Mbit/s, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C-85 °C Émetteur-récepteur en fibre optique enfichable à utiliser avec un port SFP.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller