Weidmüller - IE-SFP-1GLSXLC - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1241500000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - IE-SFP-1GLSXLC - Ethernet Industriel - Composants Actifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'émetteur-récepteur - SFP

  • type de connecteur - autre

  • passif - Non

  • actif - Non

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118029314

Réf. Sonepar

00097802931

Réf. Fournisseur

1241500000

Marque

Weidmüller

type d'émetteur-récepteur:

SFP

type de connecteur:

autre

passif:

Non

actif:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Émetteur-récepteur SFP, 1000 Mbit/s, Multimode, LC-Duplex, 2 km, 0 °C-60 °C Émetteur-récepteur en fibre optique enfichable à utiliser avec un port SFP.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller