Weidmüller - IE-SFP-1GLSXLC-T - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1286710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'émetteur-récepteur - SFP
type de connecteur - autre
passif - Non
actif - Non
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118077520
Réf. Sonepar
00097807752
Réf. Fournisseur
1286710000
Marque
Weidmüller
type d'émetteur-récepteur:
SFP
type de connecteur:
autre
passif:
Non
actif:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Émetteur-récepteur SFP, 1000 Mbit/s, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C-85 °C Émetteur-récepteur en fibre optique enfichable à utiliser avec un port SFP.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


