Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - IE-SFP-1GLXLC-T - Commutateur réseau Émetteur-récepteur SFP, 1000 Mbit/s, Singl - 1286720000

CopieCopie
Weidmüller - IE-SFP-1GLXLC-T - Commutateur réseau  Émetteur-récepteur SFP, 1000 Mbit/s, Singl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'émetteur-récepteur - SFP

  • type de connecteur - autre

  • passif - Non

  • actif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118077537

Réf. Sonepar

00097807753

Réf. Fournisseur

1286720000

Marque

Weidmüller

type d'émetteur-récepteur:

SFP

type de connecteur:

autre

passif:

Non

actif:

Non

Émetteur-récepteur SFP, 1000 Mbit/s, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40 °C-85 °C Émetteur-récepteur en fibre optique enfichable à utiliser avec un port SFP.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller