Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - IE-SFP-1GSXLC-T - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1286700000

CopieCopie
Weidmüller - IE-SFP-1GSXLC-T - Ethernet Industriel - Composants Actifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118077261

Réf. Sonepar

00097807726

Réf. Fournisseur

1286700000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

couleur:

argent

Émetteur-récepteur SFP, 1000 Mbit/s, Multimode, LC-Duplex, 0.55 km, -40 °C-85 °C Émetteur-récepteur en fibre optique enfichable à utiliser avec un port SFP.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller