Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Insert (chariot d'atelier), Hauteur: 446 mm - 2929330000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986664210

Réf. Sonepar

00097666421

Réf. Fournisseur

2929330000

Marque

Weidmüller

largeur:

20 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

5 mm

Assortiments

Les Atouts de l'article:

Inserts en mousse pour les outils

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller