Weidmüller - Insert (chariot d'atelier), vide, Hauteur: 446 mm - 2683850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 200 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 447 mm
numéro RAL - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118701906
Réf. Sonepar
00097870190
Réf. Fournisseur
2683850000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
447 mm
numéro RAL:
0
Assortiments
Les Atouts de l'article:
Inserts en mousse pour les outils
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Inserts en mousse pour les outils
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


