Weidmüller - Insert de contact (connecteur rond), Raccordement soudé, M12, Nombre de pôles: 5 - 2422780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 5
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 4 A
température ambiante - -40...85 °C
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118430868
Réf. Sonepar
00097843134
Réf. Fournisseur
2422780000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
5
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


