En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - Insert de contact (connecteur rond), Raccordement soudé, M12, Nombre de pôles: 8 - 2422420000

CopieCopie
Weidmüller - Insert de contact (connecteur rond), Raccordement soudé, M12, Nombre de pôles: 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 8

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • courant assigné In - 2 A

  • température ambiante - -40...85 °C

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118430738

Réf. Sonepar

00097843078

Réf. Fournisseur

2422420000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

8

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

plastique

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

PCB IP 67

Les Atouts de l'article:

Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller