Weidmüller - Insert de contact (connecteur rond), Raccordement soudé, M8, Nombre de pôles: 3, - 2421810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 3
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 4 A
température ambiante - -40...85 °C
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118429589
Réf. Sonepar
00097843027
Réf. Fournisseur
2421810000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
3
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


