Weidmüller - Interface relais 24V DC 1CO, 16 voies, raccordement à visser - 1457300000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Interface relais 24V DC 1CO, 16 voies, raccordement à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118263633

Réf. Sonepar

00097826363

Réf. Fournisseur

1457300000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

20

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

85 mm

largeur:

112 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Interface relais 24V DC 1CO, 16 voies, raccordement à visser

Les Atouts de l'article:

Interface relais 24V DC, 1CO, 16 voies, raccordement à visser

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller