Weidmüller - KLBUE 10-20 CPF16 - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1252550000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - KLBUE 10-20 CPF16 - KLBU - raccordement des câbles blindés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de câble admissible - 20...20 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118104431

Réf. Sonepar

00097810443

Réf. Fournisseur

1252550000

Marque

Weidmüller

diamètre de câble admissible:

20...20 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

montage direct

largeur:

25 mm

hauteur:

26 mm

température de fonctionnement:

-60...130 °C

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

KLBU - raccordement des câbles blindés

Les Atouts de l'article:

Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller