Weidmüller - KLBUE 10-20 FM4 - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1252510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de câble admissible - 20...20 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - autre
largeur - 25 mm
hauteur - 50.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248112555
Réf. Sonepar
00097811255
Réf. Fournisseur
1252510000
Marque
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
20...20 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre
largeur:
25 mm
hauteur:
50.5 mm
température de fonctionnement:
-60...130 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Les Atouts de l'article:
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


