Weidmüller - KLBUE 10-20 SC - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1791240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de câble admissible - 20...20 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - montage direct
largeur - 23.6 mm
hauteur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248222193
Réf. Sonepar
00097822219
Réf. Fournisseur
1791240000
Marque
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
20...20 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
montage direct
largeur:
23.6 mm
hauteur:
26 mm
température de fonctionnement:
-60...130 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


