Weidmüller - KLBUE 3-8 RC TS35 - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1402830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de câble admissible - 8...8 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - montage direct
largeur - 35 mm
hauteur - 67.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118204674
Réf. Sonepar
00097820472
Réf. Fournisseur
1402830000
Marque
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
8...8 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
montage direct
largeur:
35 mm
hauteur:
67.5 mm
température de fonctionnement:
-25...105 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Les Atouts de l'article:
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


