Weidmüller - KOPL MCZ 1.5 1816 Boitiers électronique (vides) - 2224040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 5.9 mm
hauteur - 1 mm
profondeur - 1.6 mm
matériau - plastique
Conditionnement
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190967413
Réf. Sonepar
00097096741
Réf. Fournisseur
2224040000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
5.9 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
1.6 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-25...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Capot de protection pour boîtier électronique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


