Weidmüller - Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qu - 1306010000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 75 mm

  • profondeur - 56 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118108361

Réf. Sonepar

00097810836

Réf. Fournisseur

1306010000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

110 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

56 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

pays de fabrication:

HONGRIE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un type de protection élevés sont nécessaires. Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne. Montage directement sur le mur possible grâce à orifices de fixation ou aux pieds de montage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller