Weidmüller - LHZ-SMT R 1.5SN BK RL Boitiers électronique (vides) - 2418590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements électriques - 1
dimension des raccordements - 0 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 13 A
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
432 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248984343
Réf. Sonepar
00097898434
Réf. Fournisseur
2418590000
Marque
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
1
dimension des raccordements:
0 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
13 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
17 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement THR
matériau de la surface de raccordement:
nickel
longueur de la broche:
1.5 mm
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


