Weidmüller - LHZ-SMT R 1.5SN BK RL PRT Boitiers électronique (vides) - 1225680000

CopieCopie
Weidmüller - LHZ-SMT R 1.5SN BK RL PRT Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 1

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 13 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur - 16.9 mm

Conditionnement

  • 432 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118010145

Réf. Sonepar

00097801014

Réf. Fournisseur

1225680000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

1

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

13 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

16.9 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...0.2 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement THR

longueur de la broche:

1.5 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.