🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - LL2N 5.00/46/90 3.2SN OR BX - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1977460000

CopieCopie
Weidmüller - LL2N 5.00/46/90 3.2SN OR BX - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 46

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 27.5 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248673070

Réf. Sonepar

00097005483

Réf. Fournisseur

1977460000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

46

dimension des raccordements:

5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

27.5 A

couleur du boîtier/corps:

orange

hauteur:

34.5 mm

nombre d'étages:

2

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

autre

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller