Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - LL2N 5.08/16/90 3.2SN BK BX - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2668480000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 16

  • hauteur - 34.32 mm

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 2

  • matériau de la surface de raccordement - étain

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118691337

Réf. Sonepar

00097006739

Réf. Fournisseur

2668480000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

16

hauteur:

34.32 mm

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau de la surface de raccordement:

étain

classe de protection (IP), monté:

IP20

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller