Weidmüller - LM WO 25.4/95 WS - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diamètr - 1768400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 2.5...6 mm
diamètre du câble - 8...22 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 95 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248110049
Réf. Sonepar
00097811004
Réf. Fournisseur
1768400000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
2.5...6 mm
diamètre du câble:
8...22 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
95 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


