🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Weidmüller - LM WO 25/68 WS - Repères d'appareillages - LaserMark - 1695731044

CopieCopie
Weidmüller - LM WO 25/68 WS - Repères d'appareillages - LaserMark

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 16...70 mm

  • diamètre du câble - 8.2...14.3 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 68 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190924706

Réf. Sonepar

00097092470

Réf. Fournisseur

1695731044

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

16...70 mm

diamètre du câble:

8.2...14.3 mm

longueur:

25 mm

largeur:

68 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller