Weidmüller - LMF 7.50/08/90 3.5SN BK BX - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2667800000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - LMF 7.50/08/90 3.5SN BK BX - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 8

  • dimension des raccordements - 7.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118815573

Réf. Sonepar

00097881557

Réf. Fournisseur

2667800000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

8

dimension des raccordements:

7.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

CHINE

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller