Weidmüller - LMZFL 10/01/5/01/135 3.5OR - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1433130000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - LMZFL 10/01/5/01/135 3.5OR - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension des raccordements - 10 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 24 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • hauteur - 20.24 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118238174

Réf. Sonepar

00097823826

Réf. Fournisseur

1433130000

Marque

Weidmüller

dimension des raccordements:

10 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

24 A

couleur du boîtier/corps:

orange

hauteur:

20.24 mm

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

45°/135° (incliné vers le haut)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.13...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.13...2.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

pays de fabrication:

CHINE

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller