Weidmüller - LSF 5.00/08/90 1.5SN BK TU SO - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2817860000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - LSF 5.00/08/90 1.5SN BK TU SO - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 14 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675326595

Réf. Sonepar

00097532659

Réf. Fournisseur

2817860000

Marque

Weidmüller

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

PCB SIGNAL TERMINAL SMALL 1,5MM²; LSF-SMT; 5.00; 90°

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller