Non retournable

Weidmüller - LSF-SMD 3.50/02/180 SN BK RL - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1250360000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - LSF-SMD 3.50/02/180 SN BK RL - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 2

  • dimension des raccordements - 3.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 235 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118040999

Réf. Sonepar

00097804107

Réf. Fournisseur

1250360000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

2

dimension des raccordements:

3.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

courant assigné In:

17.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

16.3 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement SMD

matériau de la surface de raccordement:

autre

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller